- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ビニールハウス・温室
- パイプ クロス 金具のおすすめ人気ランキング
パイプ クロス 金具のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新196件の「パイプ クロス 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 交差 金具」、「カチックス」、「ビニールハウス 留め具」などの商品も取り扱っております。
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。
支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
36×36
質量(g)
40
直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。
蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
68
十字金具。クサビを打って止めるので、強力に固定できます。
用途母屋の側(サイド)の直行部分
パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。
材質
ポリアミド
色
ブラック
クサビの幅が広く、打ち込みやすい直交部品。ワンタッチで接続可能です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
36×36
適合パイプ径(Φmm)
13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パイプとスーパービニエースをクロスさせる部品。
妻面仕上げ、側面仕上げにご利用ください。
用途フィルム専用留材接続金具。
鉄(三価クロメート)。クロス機構部品として使用します。
イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
鉄(三価クロメート)
質量(g)
135
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
クサビとパイプの接触面が2ヶ所のため安定して固定できます。
本体に縦パイプ、横パイプを入れ、クサビを打ちこむだけのシンプルなパイプ固定金具。
縦パイプ、横パイプの太さにあわせて、多くの種類が揃っています。
仕上
溶融亜鉛めっき
材質
鉄
トラスコ品番
740-1892
寸法(mm)
48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング
タイプ
38.1Φ用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容
ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状
クロス
材質
ダイカスト製
経済的な線材によるクロス部品。峰・側にも簡単に利用できます。
用途パイプ十字固定金具
耐食性に優れたSUS304製プレス成型品で、軽くて丈夫です。シャフトやパイプを直角に固定することができます。
寸法(mm)
36×36
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
102
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。